Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Durchlauferhitzer, MTE 350, 3,5 kW/ 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350
Klein-Durchlauferhitzer 3,5kW AEG MTE 350
Produktbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     C3945-231003
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     231003
EAN/GTIN:
     4041056027401
Suchbegriffe:
Durchlauferhitzer
durchlauferhitzer stiebel eltron el...
durchlauferhitzer stiebel eltron
durchlauferhitzer
Die elektronisch gesteuerten Mini-Durchlauferhitzer eignen sich für Waschbecken, bei denen eine konstante Auslauftemperatur gewünscht wird. Unabhängig von der Kaltwasser-Zulauftemperatur begrenzen die Geräte die Auslauftemperatur und halten diese bis zur Leistungsgrenze konstant. Das Wasser wird nur bei Bedarf direkt an der Entnahmestelle erwärmt. Dadurch lassen sich Energie- und Wasserverluste, wie sie bei langen Leitungswegen üblich sind, vermeiden. Dank des Blankdraht-Heizsystems wird das Warmwasser schnell und effizient bereitgestellt. Die Temperatur kann intern begrenzt werden. Um auch bei schwachem Wasserdruck die Funktion sicherzustellen, lässt sich die Durchflussmenge einstellen. Die Geräte lassen sich in offener und geschlossener Betriebsweise verwenden und sind auch für vorgewärmtes Wasser aus Solarthermie und Wärmepumpen geeignet.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Druckbehälters:
Kunststoff
Nenninhalt:
0.1 l
Max. zulässiger Betriebsdruck:
10 bar
Nennleistung:
3.3 kW
Nennspannung 1:
200 V
Nennspannung 2:
240 V
Geeignet für KNX:
false
Temperaturanzeige:
ohne
Mit Display:
false
Montageart:
Übertisch/Untertisch
Leistungsregelung:
elektronisch
Anschlussleistung:
3.3 kW
Heizsystem:
Blankdraht
Sicherheitsabschaltung:
Druckabschaltung
Schutzart (IP):
IP25
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
3/8 Zoll (10)
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
3/8 Zoll (10)
Geeignet für Kunststoffrohre:
true
Geeignet für vorerwärmtes Wasser:
true
Art der Regelung:
elektronisch
Mit Armatur:
false
Energieeffizienzklasse:
A
Höhe:
143 mm
Breite:
190 mm
Tiefe:
82 mm
Gewicht:
1.4 kg
Weitere Suchbegriffe: Kleindurchlauferhitzer, Minidurchlauferhitzer, Warmes Wasser, druckfest
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,56*
€ 273,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,45*
€ 268,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,41*
€ 257,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,34*
€ 224,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.