Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

offener Kleinspeicher, Hoz 5 Basis, 2 kW, 230 V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Hoz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG Hoz 5 Basis Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-221117
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     221117
EAN/GTIN:
     4041056023069
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Die drucklosen, offenen Kleinspeicher versorgen einzelne Entnahmestellen mit Warmwasser, beispielsweise ein Waschbecken im Badezimmer oder die Küchenspüle. KOMFORTMERKMALE: Die Temperatur wird dank des im Wasser installierten Fühlers besonders schnell und genau erfasst. Sie wird stufenlos über Drehwähler eingestellt und kann 3-stufig begrenzt werden. Der (Keine Vorschläge) wird durch eine Signallampe angezeigt. Der Kleinspeicher zeichnet sich durch geringe Energieverluste aus, da der Kunststoff-Innenbehälter aus Polypropylen über eine hochwertige EPS-Wärmedämmung verfügt. INSTALLATION: Der Kleinspeicher für die Übertisch-Montage wird mit einer drucklosen Armatur kombiniert. Einfacher Austausch durch Berücksichtigung marktüblicher Befestigungspunkte. Einfache Wandmontage dank der universellen Montageleiste. Für den sicheren Wasseranschluss sind Schraubanschlüsse aus Metall integriert. Das Anschlusskabel ist mit einem Schutzkontakt-Stecker ausgestattet. SICHERHEIT: Lange Lebensdauer dank des robusten Kupfer-Rohrheizkörpers mit niedriger Oberflächenbelastung. Sichere Inbetriebnahme durch den wiedereinschaltbaren Sicherheits-Temperaturbegrenzer. Ein Verbrühschutz lässt sich durch die mechanische Temperaturbegrenzung aktivieren.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Kunststoff
Material Mantel:
Kunststoff
Volumen des Behälters:
5 l
Nennleistung:
2 kW
Anschlussspannung:
230 V
Dreiphasenausführung:
false
Frequenz:
50 Hz
Ausführungsform:
Übertisch
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C:
9 min
Wandaufstellung:
true
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
true
Mit Zirkulationsanschluss:
false
Max. zulässiger Betriebsdruck:
0 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
false
Höhe:
415 mm
Breite:
252 mm
Tiefe:
215 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Anschluss Zapfanschluss:
Außengewinde
Schutzart (IP):
IP24
Energieeffizienz Warmwasser:
37 %
Zapfprofil:
XXS
Energieeffizienzklasse:
A
Weitere Suchbegriffe: heißwasserboiler 5 liter, heißwasserboiler, Speicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,26*
€ 131,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,16*
€ 125,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,80*
€ 121,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,91*
€ 102,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
222162
ab € 62,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.