Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standspeicher, STM 20, 200l, 2/3/4/6 kW, 230/400V, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
AEG STM 20 Senkrecht Tank (Wasserspeicher) Weiß
Artikel-Nr.:
     C3945-182239
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     182239
EAN/GTIN:
     4041056009575
Suchbegriffe:
Standspeicher
Warmwasserspeicher
aeg standspeicher 200 l
standspeicher
Die spitzwassergeschützten Standspeicher sind zur zentralen Warmwasserversorgung von Ein- und Zweifamilienhäusern und Gewerbebauten geeignet. Die druckfesten, geschlossenen Geräte können alternativ im Ein- oder Zweikreis-Betrieb mit verschiedenen Anschlussleistungen eingesetzt werden. KOMFORTMERKMALE:  Die Temperatur wird stufenlos über einen Wählregler eingestellt, für den auch eine Energiesparstellung verfügbar ist. Bei erhöhtem Warmwasserbedarf kann im Zweikreis-Betrieb die Schnellaufheizung über einen Taster gestartet werden. EFFIZIENZ:  Niedrige Energieverluste durch die gute Wärmedämmung aus Polyurethan-Hartschaum, die zudem recycelt werden kann. SICHERHEIT:  Für den Korrosionsschutz sorgen die hochwertige Schutzanode sowie der Stahl-Innenbehälter mit seiner Beschichtung aus Spezial-Direkt-Emaille.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Boilers:
Stahl
Material Mantel:
Stahl
Volumen des Behälters:
200 l
Anschlussspannung:
230 V | 400 V
Dreiphasenausführung:
true
Frequenz:
50/60 Hz
Ausführungsform:
Standmodell
Sockel-/Unterbauboiler:
false
Mit Nachtstromschaltung:
true
Niederdruckausführung:
false
Duo-Ausführung:
false
Geeignet für kochendes Wasser:
false
Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb:
30 l/min
Wandaufstellung:
false
Platzierung horizontal:
false
Platzierung vertikal:
true
Mit Temperaturanzeige:
false
Mit Temperaturbegrenzung:
false
Mit Zirkulationsanschluss:
true
Max. zulässiger Betriebsdruck:
6 bar
Mit Armatur:
false
Mit Druckreduzierventil:
false
Mit Thermometer:
false
Mit Reinigungsöffnung:
false
Schutzanode:
true
Höhe:
1570 mm
Breite:
630 mm
Tiefe:
730 mm
Anschluss kaltes Trinkwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser kaltes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Warmwasser:
Außengewinde
Nenndurchmesser Warmwasseranschluss:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser warmes Trinkwasser:
21.5 mm
Anschluss Zirkulationsleitung:
Außengewinde
Nenndurchmesser Zirkulationsleitung:
1/2 Zoll (15)
Rohraußendurchmesser Zirkulationsleitung:
21.5 mm
Schutzart (IP):
IP25
Energieeffizienz Warmwasser:
39 %
Zapfprofil:
XL
Energieeffizienzklasse:
C
Weitere Suchbegriffe: standspeicher 200l, Speicher, Warmwasserbereitung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.246,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.436,50*
€ 1.709,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,74*
€ 1.693,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.351,04*
€ 1.607,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.305,55*
€ 1.553,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.246,60*
€ 1.483,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
AEG
185982
ab € 31,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.