Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
VALUE Beschaltungswerkzeug LSA plus
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.8799
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8799
EAN/GTIN:
     7611990133345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IDC Anlegewerkzeug
LSA Anlegewerkzeug
idc anlegewerkzeug

Beschaltungswerkzeug für LSA-plus Schneidklemmen

  • Isolation durchschneiden, Draht einpressen, Kontakt herstellen und überstehendes Ende abschneiden in einem Arbeitsgang
  • Ausklappbarer Ziehhaken und Entriegelungsklinge
  • Drahtdurchmesser: 0,4 bis 0,8mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Beschaltungswerkzeug
Farbe:
grau
Gewicht:
51.1 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
260 mm
Paketgewicht:
0.1 kg
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.15
Weitere Suchbegriffe: LSAplus, IDC-Tool, Auflegewerkzeug, IDC, Krone, IDCTool, patchpannels, Beschaltungswerkzeug, Tool, patchpannel, Beschaltung, Werkzeug
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
26.11.0347
ab € 34,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.