Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
VALUE Crimpzange RJ45 (8P8C) mit/ohne Schirmanschluss
Artikel-Nr.:
     C3860-25.99.8794
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     25.99.8794
EAN/GTIN:
     7630049626355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimp-Systemzange
Crimpzange ohne Crimpeinsatz
Modularstecker
MMJ-Crimpzange

Massive Metallzange zum Abschneiden, Abisolieren und Einpressen von RJ45 Steckern - einstellbar für Stecker mit/ohne Schirmanschluss

  • Robuste Metallzange
  • Für 8 polige Modular Plugs (RJ45) mit oder ohne Schirmanschluss (einstellbar)
  • Zum Abschneiden, Abisolieren und Crimpen
  • Verfügt über eine Zwangssperre mit Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
  • Universell einsetzbar
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Crimpzange
Farbe:
rot
Tiefe:
190 mm
Gewicht:
347 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,4
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.16
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Modularstecker-Crimpzange, RJ-Crimpzange, Westernstecker-Crimpzange, crimpzange ohne crimpeinsatz, Werkzeug, Crimpzangen, Crimpzange, ModularPlugs, Universal, Crimping, pliers
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 44,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.