Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)
VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)
VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)
VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)
VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)
VALUE Fast Ethernet Konverter, RJ-45 - LC (inkl. Mini-GBIC)
Artikel-Nr.:
     C3860-21.99.1070
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     21.99.1070
EAN/GTIN:
     7630049611115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter

Konverter zur Umsetzung eines Fast Ethernet TP-Port auf Multimode Glasfaser

  • Anschluss TP-Seite: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX; Geschirmte RJ-45 Buchse mit Auto MDI/MDI-X Erkennung; Auto-negotiation für Geschwindigkeit und automatische Duplex Erkennung; 10/100Mbit/s, Full/half-duplex
  • Anschluss LWL-Seite: IEEE 802.3u 100Base-FX kompatibel; 100Mbit/s, Full-duplex, Far End Fault Function; Für Multimode-Faser-Kabel 62.5/125µm und 50/125µm; Mini-GBIC Steckplatz, bestückt mit Mini-GBIC Modul LC
  • Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 500m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser
  • Abmessungen (BxTxH): 70x108x25mm
  • Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes externes Netzteil
  • Hinweis: Die Konverter verfügen nicht über eine Repeaterfunktion
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Netzwerk-Konverter
Produkttyp:
Netzwerk Medienkonverter
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Konverter, Handbuch, Steckernetzteil (5V DC, 1A), Mini-GB...
RJ-45 Port (Mbit/s):
10/100
Fiber Port (Mbit/s):
10/100
Anzahl Ports RJ-45:
1
Anzahl Ports Fiber LC:
1
Konvertiert von/nach:
RJ-45/LC
Faser:
Multimode
Ethernet Fiber Standard:
100Base-FX
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
108 mm
Gewicht:
193.7 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.03
Weitere Suchbegriffe: LWL, Netzwerk, Transceiver, Converter, FastEthernetConverter, Ethernetkonverter, Netzwerkkonverter, EthernetConverter, LAN, Gigabit, Twisted Pair
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.