Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 25 m
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 25 m
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 25 m
VALUE Gewebeschlauch SNAP für Kabelbündelung, weiß, 25 m
Artikel-Nr.:
     C3860-19.08.3153
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.08.3153
EAN/GTIN:
     7630049650077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Kabelbinder
gewebeschlauch 25m

Wir präsentieren Ihnen die Lösung für ein einfaches und sauberes Kabelmanagement!

  • Kein Kabelgewirr mehr unter, neben oder hinter Ihrem Arbeitsplatz, Satellitenanlage oder TV-Station
  • Der selbsteinrollende VALUE Gewebeschlauch aus Polyester löst Ihr Problem und kann einfach und praktisch angebracht werden
  • Einfach über die zu bündelnden Kabel stülpen - ohne Einzugshilfe oder Werkzeug
  • Es müssen keine Kabel bzw. Stecker demontiert werden
  • Gewebeschlauch kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und bündelt Kabel bis Durchmesser 25mm
  • Schützt Ihr Kabel und ist wärmeresistent
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabelmanagement
Produkttyp:
Kabelbinder
Farbe:
weiß
Länge:
25 m
Gewicht:
1046.7 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
460 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
0.792 kg
Bruttogewicht:
0,792
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: gewebeschlauch, value gewebeschlauch, Kabelschutz, Kabelführung, Kabelschlauch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,32*
€ 128,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,38*
€ 125,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,43*
€ 120,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,05*
€ 119,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,07*
€ 105,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
19.08.3151
ab € 12,57*
Ähnlich
VALUE
19.08.3154
ab € 88,58*
Ähnlich
VALUE
19.08.3155
ab € 89,36*
Ähnlich
VALUE
19.08.3150
ab € 12,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.