Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-622300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-622300
EAN/GTIN:
     8713797032650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Jahresplaner Zubehörset
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Hochwertige Anwesenheitstafel für bis zu 30 Personen. Aluminiumrahmen mit Eckverstärkern in Hellgrau. An- und Abwesenheitsschild in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch) im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Namensschildern (weiß, blanko), Titelschild und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Masse (Gewicht):
2.61
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 77x26cm
Tafel magnethaftend:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Empfangs- oder Eingangsbereiche. Zeigt An- und Abwesenheit auf einen Blick. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Tafel beschreibbar:
Nein
Lieferumfang:
Montagematerialien
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
An-/Abwesenheitstafel
Höhe der Tafel:
77
Ausführung der Zeiteinteilung:
30 Zeilen / 2 Spalten
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Material des Rahmens:
Aluminium
Breite der Tafel:
26
Farbe:
Weiß
Farbe des Rahmens:
Silber
Produktverwendung:
Display presences and absences
Abmessung des Rasters:
W 240 x H 750 mm
GTIN:
8713797032650
Abmessung des Tagesfeldes:
W 26 x H 77 cm
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
An-/Abwesenheitstafel
Herstellerartikelnummer:
7-622300
Zolltarifnummer (TARIC):
83100000
Nettogewicht:
2610
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,25*
€ 364,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,28*
€ 351,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,92*
€ 298,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 250,91*
€ 298,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,65*
€ 293,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.