Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Artikel-Nr.:
     C3765-7-622100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-622100
EAN/GTIN:
     8713797032636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Hochwertige Anwesenheitstafel für bis zu 10 Personen. Aluminiumrahmen mit Eckverstärkern in Hellgrau. An- und Abwesenheitsschild in 4 Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch und Niederländisch) im Lieferumfang enthalten. Lieferung inklusive Namensschildern (weiß, blanko), Titelschild und Montagematerial.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
31
Lieferumfang:
Montagematerialien
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Empfangs- oder Eingangsbereiche. Zeigt An- und Abwesenheit auf einen Blick. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Tafel magnethaftend:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung der Zeiteinteilung:
10 Zeilen / 2 Spalten
GTIN:
8713797032636
Masse (Gewicht):
1.2
Produktverwendung:
Display presences and absences
Hersteller-Name:
Legamaster
Material des Rahmens:
Aluminium
Abmessung des Rasters:
W 240 x H 290 mm
Garantie gewährt:
Ja
Tafel beschreibbar:
Nein
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Kunststoff
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Produkt-Typbezeichnung:
An-/Abwesenheitstafel
Artikelbezeichnung:
Legamaster PROFESSIONAL in-out Tafel 31x26cm
Farbe des Rahmens:
Silber
Breite der Tafel:
26
Herstellerartikelnummer:
7-622100
Zolltarifnummer (TARIC):
83100000
Nettogewicht:
1200
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
An-/Abwesenheitstafel
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Abmessung des Tagesfeldes:
W 26 x H 31 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,40*
€ 114,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,19*
€ 106,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.