Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-606200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-606200
EAN/GTIN:
     8713797012966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rillengummitafel
Rillenprofiltafel
Rillentafel
Steck-Buchstaben
Weiße Buchstaben, Ziffern und Satzzeichen aus Kunststoff. Enthält die Hälfte der Menge des vollen Zeichensets. Buchstabenkasten mit übersichtlicher Fächereinteilung. Geeignet für die Legamaster PREMIUM Rillentafeln. Ergänzungsset für Zeichensatz (Art.-Nr. 7-605XXX).
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797012966
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster Zeichen-Ergänzungsset 20mm 280St
Produkt-Typbezeichnung:
Set
Nettogewicht:
135
Herstellerartikelnummer:
7-606200
Produkttypbezeichnung:
Set
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
32
pro Stück
€ 5,87*
ab € 12,38*
€ 18,06*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 49,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.