Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-489000-1
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-489000-1
EAN/GTIN:
     8713797058650
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Jahresplaner mit waagerechter Monatsaufteilung. Monate nicht vorgedruckt. Feldgröße: H 13 x B 39 mm. Oberfläche aus lackiertem Stahl mit Spezialbeschichtung. Eignet sich für die Beschriftung mit trocken abwischbaren Boardmarkern (Tinte auf Alkoholbasis). Wandmontage mit L-Haken. Ebenfalls erhältlich: ACCENTS Linear Whiteboards. Lieferung komplett mit Ablageboard, Befestigungsmaterial und Zubehörset (TZ 111 / Set mit 4 Boardmarkern - Magnetische Symbole).
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
Weiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Oberflächenbeschaffenheit:
Lackierter Stahl
GTIN:
8713797058650
Hersteller-Name:
Legamaster
Abmessung des Rasters:
W 880 x H 580 mm
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Designrahmen mit Kunststoff-Eckverstärkern. Planer-Bedruckung mit Farbverlauf von dunkel zu hell. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Masse (Gewicht):
2.405
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Planer
Höhe der Tafel:
60
Lieferumfang:
Montagematerialien, Markerablage
Material des Rahmens:
Lackierter Stahl
Tafel beschreibbar:
Ja
Farbe:
Blau
Produktverwendung:
Activity planning
Ausführung der Zeiteinteilung:
Monate / 365 Tage
Breite der Tafel:
90
Artikelbezeichnung:
Legamaster ACCENTS Jahresplaner 60x90cm C&C
Tafel magnethaftend:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandmontage mit Langlochsystem
Produkttypbezeichnung:
Planer
Zolltarifnummer (TARIC):
96100000
Herstellerartikelnummer:
7-489000-1
Nettogewicht:
2405
Abmessung des Tagesfeldes:
W 39 x H 13 mm
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 79,49* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,60*
€ 257,754
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 215,81*
€ 256,8139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 196,75*
€ 234,1325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,47*
€ 206,4293
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 168,09*
€ 200,0271
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,98*
€ 189,1862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.