Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Einlegeetikett 20x60mm weiß 90St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Einlegeetikett 20x60mm weiß 90St
Legamaster Einlegeetikett 20x60mm weiß 90St
Legamaster Einlegeetikett 20x60mm weiß 90St
Artikel-Nr.:
     1682-129052901
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-455419
EAN/GTIN:
     8713797031646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einsteckkarte Magnet C-Profil
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Einleger für magnetische Legamaster-Etikettenträger 20x60mm. Farbe: weiß. Menge: 90. Material: Papier. Abmessungen: 20x60 mm.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Papier-Etikett
GTIN:
8713797031646
Anzahl der Schilder:
90
Höhe:
20
Breite:
60
Beschreibung der Besonderheiten:
Einfaches Aktualisieren der Informationen auf Legamaster-Rastertafeln durch Einlegen eines neuen Papieretiketts in die magnetischen Etikettenträger.
perforiert:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
Legamaster Einlegeetikett 20x60mm weiß 90St
Farbe:
Weiß
Hersteller-Name:
Legamaster
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Papier-Etikett
Zolltarifnummer (TARIC):
48211010
Nettogewicht:
29.7
Herstellerartikelnummer:
7-455419
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
83
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,29*
10 Tage
1021
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,29*
€ 5,31*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,50*
€ 5,59*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,49*
€ 5,75*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 5,84*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.