Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetische Etikettenträger 30x120mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x120mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x120mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x120mm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-450800
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-450800
EAN/GTIN:
     8713797031318
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
18 magnetische Etikettenträger mit austauschbaren, weißen Etiketten. Perfekt für magnethaftende Planungs- und Rastertafeln. Stabile Ausführung mit flachem C-Profil zum Einlegen von Etiketten. Set mit 30 weißen Papieretiketten im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797031318
Werkstoff:
Gummi
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Nettogewicht:
305
Farbe:
Schwarz
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend geeignet für schnelle Beschriftung und gut sichtbare Kennzeichnung. Kann auf jeder magnetischen Oberfläche am Arbeitsplatz verwendet werden. Leicht zu aktualisieren: einfach ein neues Etikett einlegen. Einfache Neupositionierung oder Entfernung dank magnetischer Rückseite.
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
writable white paper inserts included
Höhe:
30
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettenträger
Breite:
120
Artikelbezeichnung:
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x120mm
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
Herstellerartikelnummer:
7-450800
Produkttypbezeichnung:
Etikettenträger
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,98*
€ 44,51*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 79,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,51*
€ 52,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,62*
€ 51,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,23*
€ 49,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,68*
€ 44,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,67*
€ 44,83
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 1,77667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.