Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-450700 Herst.-Nr.: 7-450700 EAN/GTIN: 8713797031301 |
| | |
|
| | |
| 24 magnetische Etikettenträger mit austauschbaren, weißen Etiketten. Perfekt für magnethaftende Planungs- und Rastertafeln. Stabile Ausführung mit flachem C-Profil zum Einlegen von Etiketten. Set mit 40 weißen Papieretiketten im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | GTIN: | 8713797031301 | Beschreibung der Besonderheiten: | Hervorragend geeignet für schnelle Beschriftung und gut sichtbare Kennzeichnung. Kann auf jeder magnetischen Oberfläche am Arbeitsplatz verwendet werden. Leicht zu aktualisieren: einfach ein neues Etikett einlegen. Einfache Neupositionierung oder Entfernung dank magnetischer Rückseite. | Produkt-Typbezeichnung: | Etikettenträger | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | writable white paper inserts included | Nettogewicht: | 305 | Hersteller-Name: | Legamaster | Höhe: | 30 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Artikelbezeichnung: | Legamaster magnetische Etikettenträger 30x90mm | Breite: | 90 | Werkstoff: | Gummi | Farbe: | Schwarz | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Etikettenträger | Herstellerartikelnummer: | 7-450700 | Zolltarifnummer (TARIC): | 85051990 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 31,84* | € 43,37* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 36,01* | € 48,44* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 37,02* | € 51,48* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 53,12* | € 69,98* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 60,46* | € 78,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 24 Stück (ab € 1,32667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|