Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetische Etikettenträger 30x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x60mm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-450600
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-450600
EAN/GTIN:
     8713797031295
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
36 magnetische Etikettenträger mit austauschbaren, weißen Etiketten. Perfekt für magnethaftende Planungs- und Rastertafeln. Stabile Ausführung mit flachem C-Profil zum Einlegen von Etiketten. Set mit 60 weißen Papieretiketten im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
305
Höhe:
30
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettenträger
Breite:
60
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend geeignet für schnelle Beschriftung und gut sichtbare Kennzeichnung. Kann auf jeder magnetischen Oberfläche am Arbeitsplatz verwendet werden. Leicht zu aktualisieren: einfach ein neues Etikett einlegen. Einfache Neupositionierung oder Entfernung dank magnetischer Rückseite.
GTIN:
8713797031295
Farbe:
Schwarz
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
writable white paper inserts included
Artikelbezeichnung:
Legamaster magnetische Etikettenträger 30x60mm
Werkstoff:
Gummi
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-450600
Produkttypbezeichnung:
Etikettenträger
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
28
pro Packung
€ 5,87*
ab € 31,97*
€ 43,57*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 37,13*
€ 51,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 52,80*
€ 69,59*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 60,56*
€ 78,57*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,57*
€ 51,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,24*
€ 50,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,14*
€ 46,58
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 37,35*
€ 44,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
1 Packung enthält 36 Stück (ab € 0,88806* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.