Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-450400 Herst.-Nr.: 7-450400 EAN/GTIN: 8713797031271 |
| | |
|
| | |
| 54 magnetische Etikettenträger mit austauschbaren, weißen Etiketten. Perfekt für magnethaftende Planungs- und Rastertafeln. Stabile Ausführung mit flachem C-Profil zum Einlegen von Etiketten. Set mit 90 weißen Papieretiketten im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz | Werkstoff: | Gummi | Produkt-Typbezeichnung: | Etikettenträger | Artikelbezeichnung: | Legamaster magnetische Etikettenträger 20x60mm | Höhe: | 20 | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Hersteller-Name: | Legamaster | GTIN: | 8713797031271 | Nettogewicht: | 342 | Beschreibung der Besonderheiten: | Hervorragend geeignet für schnelle Beschriftung und gut sichtbare Kennzeichnung. Kann auf jeder magnetischen Oberfläche am Arbeitsplatz verwendet werden. Leicht zu aktualisieren: einfach ein neues Etikett einlegen. Einfache Neupositionierung oder Entfernung dank magnetischer Rückseite. | Breite: | 60 | Verwendung für Druck- oder Schreibgerät: | writable white paper inserts included | Beschriftungsschild auswechselbar: | Ja | Herstellerartikelnummer: | 7-450400 | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Zolltarifnummer (TARIC): | 85051990 | Produkttypbezeichnung: | Etikettenträger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 32,01* | € 43,25* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 35,92* | € 48,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 37,06* | € 51,39* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Kit | Frei Haus | ab € 60,45* | € 78,12* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 67,62* | € 87,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 54 Stück (ab € 0,59278* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|