Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster magnetische Etikettenträger 15x60mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster magnetische Etikettenträger 15x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 15x60mm
Legamaster magnetische Etikettenträger 15x60mm
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-450200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-450200
EAN/GTIN:
     8713797031257
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
63 magnetische Etikettenträger mit austauschbaren, weißen Etiketten. Perfekt für magnethaftende Planungs- und Rastertafeln. Stabile Ausführung mit flachem C-Profil zum Einlegen von Etiketten. Set mit 120 weißen Papieretiketten im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Beschriftungsschild auswechselbar:
Ja
Farbe:
Schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Hervorragend geeignet für schnelle Beschriftung und gut sichtbare Kennzeichnung. Kann auf jeder magnetischen Oberfläche am Arbeitsplatz verwendet werden. Leicht zu aktualisieren: einfach ein neues Etikett einlegen. Einfache Neupositionierung oder Entfernung dank magnetischer Rückseite.
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Gummi
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
writable white paper inserts included
Nettogewicht:
305
Hersteller-Name:
Legamaster
Höhe:
15
Artikelbezeichnung:
Legamaster magnetische Etikettenträger 15x60mm
Produkt-Typbezeichnung:
Etikettenträger
Breite:
60
GTIN:
8713797031257
Produkttypbezeichnung:
Etikettenträger
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
Herstellerartikelnummer:
7-450200
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
18
pro Packung
€ 5,87*
ab € 33,04*
€ 45,12*
7 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 60,02*
€ 78,97*
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,84*
€ 81,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,12*
€ 53,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,70*
€ 52,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,73*
€ 49,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,42*
€ 48,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,56*
€ 45,89
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
1 Packung enthält 63 Stück (ab € 0,52445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.