Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte emoticon 95mm lachend-traurig 100St


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Legamaster Moderationskarte emoticon 95mm lachend-traurig 100St
Legamaster Moderationskarte emoticon 95mm lachend-traurig 100St
Legamaster Moderationskarte emoticon 95mm lachend-traurig 100St
Legamaster Moderationskarte emoticon 95mm lachend-traurig 100St
Artikel-Nr.:
     C3765-7-257001
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-257001
EAN/GTIN:
     8713797065443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
100er-Set runde Moderationskarten mit Emoticon-Aufdruck auf einer Seite. 50 gelbe Karten: lächelnd (Daumen nach oben). 50 gelbe Karten: traurig (Daumen nach unten). Holzfreies Papier. Papiergewicht: 115 g/m2.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
115
Beschreibung der Besonderheiten:
Witziges Element zur Bewertung von Aussagen, Ideen und Ergebnissen in Workshops. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Artikelbezeichnung:
Legamaster Moderationskarte emoticon 95mm lachend-traurig 100St
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationskarte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe:
Gelb
GTIN:
8713797065443
Werkstoff:
Papier
Breite:
95
Höhe:
95
Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Paletten-Abmessung Volumen:
758400
Nettogewicht:
90
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
345600
Anzahl der Produkte pro Palette:
3840
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-257001
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Kits
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 40,79*
€ 48,54
pro Kit
ab 2 Kits
€ 39,75*
€ 47,30
pro Kit
ab 5 Kits
€ 38,84*
€ 46,22
pro Kit
ab 10 Kits
€ 37,19*
€ 44,26
pro Kit
ab 20 Kits
€ 35,77*
€ 42,57
pro Kit
ab 3000 Kits
€ 29,40*
€ 34,99
pro Kit
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.