Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEGA7-254199 Herst.-Nr.: 7-254199 EAN/GTIN: 8713797029582 |
| | |
|
| | |
| 500er-Set Moderationskarten in fünf Farben. Zur Erfassung emotionalen Aussagen oder zur Charakterisierung von Clustern. Das Set enthält die Farben Weiß, Gelb, Rosa, Hellgrün und Hellblau. Holzfreies Papier. Papiergewicht: 115 g/m2. Weitere Informationen: | | Flächenmasse des Papiers: | 115 | Beschreibung der Besonderheiten: | Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). | Artikelbezeichnung: | Legamaster Moderationskarte Oval 110x190mm sortiert 500St | Breite: | 110 | Farbe: | Sortiert | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Höhe: | 190 | Zertifikate und Zulassungen: | FSC mix 70% | Produkt-Typbezeichnung: | Moderationskarte | GTIN: | 8713797029582 | Hersteller-Name: | Legamaster | Werkstoff: | Papier | Herstellerartikelnummer: | 7-254199 | Produkttypbezeichnung: | Moderationskarte | sicherheitsdatenblattpflichtig: | Nein | Nettogewicht: | 1059 | Zertifikat/Zulassung: | FSC mix 70% | Zolltarifnummer (TARIC): | 48239040 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,02* | € 21,83* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 21,06* | € 29,41* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 39,99* | € 54,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,03004* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|