Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Moderationskarte Wolke 265x430mm 20St


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Legamaster Moderationskarte Wolke 265x430mm 20St
Legamaster Moderationskarte Wolke 265x430mm 20St
Legamaster Moderationskarte Wolke 265x430mm 20St
Legamaster Moderationskarte Wolke 265x430mm 20St
Artikel-Nr.:
     C3765-7-250300
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-250300
EAN/GTIN:
     8713797028981
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kommunikations-Karten
Kommunikationskarte
Moderations-Karten
Moderationskarten
20er-Set Moderationswolken, Weiß mit rotem Rand. Zum Herausstellen des Hauptthemas oder zur visuellen Hervorhebung von Ergebnissen. Holzfreies Papier. Papiergewicht: 115 g/m2.
Weitere Informationen:
Flächenmasse des Papiers:
115
Beschreibung der Besonderheiten:
Workshops, Schulungen, Meetings und Seminare strukturieren. Hohen Aufmerksamkeitswert durch Einbeziehung aller Teilnehmer erzielen. Karten einfach an eine Moderationstafel oder ein Pinboard heften. Kein Durchschlagen der Tinte dank hoher Papierqualität. Karten auf beiden Seiten beschreibbar. Dieses Produkt besteht aus Materialien aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern sowie anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462).
Breite:
265
Farbe:
Weiß
Zertifikate und Zulassungen:
FSC mix 70%
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationskarte
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster Moderationskarte Wolke 265x430mm 20St
GTIN:
8713797028981
Höhe:
430
Werkstoff:
Papier
Herstellerartikelnummer:
7-250300
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Zertifikat/Zulassung:
FSC mix 70%
Zolltarifnummer (TARIC):
48239040
Nettogewicht:
255
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,46*
€ 52,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,58*
€ 51,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,12*
€ 50,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,96*
€ 48,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,99*
€ 46,40
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,08*
€ 38,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.