Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209811
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209811
EAN/GTIN:
     8713797101141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Hochwertige, rahmenlose Tischtrennwand, doppelseitig als schallabsorbierendes Pinboard verwendbar. Tafel-Abmessungen: 60 x 120 x 2,1cm. 100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 nach EN13501-1:2007+A1:2009. Schallabsorptionsklasse C. Erhältlich in 2 Standardfarben: Soft Beige und Quiet Grey. Set mit 2 Klemmen aus Holz enthalten für die Montage der ELEMENTS Tischtrennwand am Rand eines Schreibtisches. Maximale Stärke der Schreibtischplatte: 48mm. Holz ist ein Naturprodukt. Jede Klemme, hergestellt aus lackiertem Buchenholz (Fagus sylvatica) ist einzigartig in Farbe und Aussehen. Das Material für die Herstellung dieses Produkts (Klemmen) stammt aus nachhaltig bewirtschafteten, FSC®-zertifizierten Wäldern und anderen kontrollierten Quellen (FSC C158462). Einfache Montage mit enthaltenem Inbusschlüssel.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Legamaster ELEMENTS Tischtrennwand akustik 60x120cm grau Klammern
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
600
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Tischtrennwand
Garantie gewährt:
Ja
GTIN:
8713797101141
Breite:
1200
Zolltarifnummer (TARIC):
94038900
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-209811
Nettogewicht:
3380
Produkttypbezeichnung:
Tischtrennwand
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,38*
€ 231,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,45*
€ 230,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,93*
€ 210,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,95*
€ 182,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.