Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Artikel-Nr.:
     C3765-7-209200
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-209200
EAN/GTIN:
     8713797090841
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Funktionelle mobile Moderationswand. Doppelseitig nutzbares Pinboard mit kartonkaschierter Oberfläche. Weißer pulverbeschichteter Tafelrahmen aus Aluminium. Fußgestell und Füße aus weißem pulverbeschichtetem Stahlblech. Feststellbare Rollen im 4er-Set inklusive. Gesamthöhe: 195 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite der Tafel:
120
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2
GTIN:
8713797090841
Material der Rückseite:
Laminierter Karton
zusammenklappbar:
Nein
Farbe der Rückseite:
Weiß
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Höhe der Tafel:
150
Hersteller-Name:
Legamaster
Farbe der Vorderseite:
Weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken. Geringes Gewicht, leicht zu bewegen. Vielseitig: als Pinboard und Raumteiler einsetzbar. Schnelle Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Material der Vorderseite:
Laminierter Karton
Material des Rahmens:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Legamaster ECONOMY Moderationswand 150x120cm weiß
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Gesamthöhe:
1950
Masse (Gewicht):
5.65
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Nettogewicht:
5650
Herstellerartikelnummer:
7-209200
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,76*
€ 340,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,58*
€ 335,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 219,82*
€ 261,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,50*
€ 254,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,84*
€ 240,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.