Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Artikel-Nr.:
     C3765-7-208100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-208100
EAN/GTIN:
     8713797092555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metaplan-Wand
Metaplanwand
Moderationstafel
Moderatorentafel
Schwarze Papierhaken für Moderationswände (2 Stück). Aus Polypropylen (PP) mit matter Oberfläche. Doppelseitige Ausführung. Für alle Legamaster Moderationswände geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Garantiedauer:
2
magnethaftend:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Höhe:
6.7
GTIN:
8713797092555
Hersteller-Name:
Legamaster
Breite:
2.5
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Haken
Beschreibung der Besonderheiten:
Papierhaken können einfach aufgesteckt werden. Zusätzliche Flexibilität bei der Verwendung von Moderationswänden. Langlebiges Design für praktische Unterstützung bei Brainstormings, Workshops und Daily Scrums. Flipchart-Papier auf beiden Seiten der Tafel benutzbar. Die Haken lassen sich an alle gängigen Papierblock-Formate anpassen.
Artikelbezeichnung:
Legamaster Papierhaken für Moderationswand 2St
Herstellerartikelnummer:
7-208100
Zolltarifnummer (TARIC):
39269097
Produkttypbezeichnung:
Haken
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.