Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     C3765-7-205610
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205610
EAN/GTIN:
     8713797091190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige klappbare mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
150
Garantiedauer:
2
Breite der Tafel:
120
Gesamthöhe:
1960
Material des Rahmens:
Aluminium
GTIN:
8713797091190
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm anthrazit
Farbe der Vorderseite:
Dunkelgrau
zusammenklappbar:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Material der Vorderseite:
Filz
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Farbe der Rückseite:
Dunkelgrau
Garantie gewährt:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Masse (Gewicht):
9.6
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Material der Rückseite:
Filz
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Anzahl der Produkte pro Palette:
15
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Paletten-Abmessung Volumen:
2028000
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
207150
Nettogewicht:
9600
Herstellerartikelnummer:
7-205610
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,76*
€ 388,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,07*
€ 384,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,67*
€ 335,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,77*
€ 331,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,59*
€ 326,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.