Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-205510
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-205510
EAN/GTIN:
     8713797091183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Hochwertige klappbare mobile Moderationswand. Pinboard mit doppelseitigem Filzbezug. Tafelrahmen aus mattiertem beschichtetem Aluminium. Fußgestell und Füße aus mattiertem beschichtetem Stahl. Höhenverstellbar auf zwei feste Positionen. Tafel vertikal und horizontal montierbar. Feststellbare Rollen im 4er-Set und einklickbare Papierhaken inklusive. Mindesthöhe des Gesamtprodukts: 196 cm (vertikale Montage). Maximale Höhe des Gesamtprodukts (vertikale Montage): 226 cm. Tafelgröße: H 150 x BW 120 cm.
Weitere Informationen:
zusammenklappbar:
Ja
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797091183
Masse (Gewicht):
9.6
Herstellername:
Legamaster
Zolltarifnummer (TARIC):
94031098
Ausführung des Fußes:
Fußgestell und Füße aus Stahl
Material der Rückseite:
Filz
Farbe der Vorderseite:
Grau
Höhe der Tafel:
150
Beschreibung der Besonderheiten:
Vereinfacht das Sammeln von Ideen und Erstellen von Übersichten. Papier direkt auf die Oberfläche stecken oder einen Flipchart-Papierblock hinzufügen. Ansprechendes, leichtes und mobiles Design. Äußerst vielseitig: Kann im Längs- oder Querformat aufgestellt und als Pinboard, Flipchart oder Raumteiler eingesetzt werden. Mehrere Wände durch Fußkonstruktion „über Kreuz" einfach zu verbinden. Schnelle werkzeuglose Montage: kann von einer Person aufgestellt werden.
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Material der Vorderseite:
Filz
Breite der Tafel:
120
Herstellerartikelnummer:
7-205510
Farbe der Rückseite:
Grau
Material des Rahmens:
Aluminium
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Gesamthöhe:
1960
Produkt-Typbezeichnung:
Moderationswand
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM PLUS Moderationswand klappbar 150x120cm grau
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Moderationswand
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 296,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,77*
€ 353,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,74*
€ 312,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,91*
€ 302,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,66*
€ 298,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.