Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetband 12,5mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magnetband 12,5mm x 3m
Legamaster Magnetband 12,5mm x 3m
Legamaster Magnetband 12,5mm x 3m
Legamaster Magnetband 12,5mm x 3m
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-186100
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-186100
EAN/GTIN:
     8713797028769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
Magnetband für Whiteboards und andere magnetische Oberflächen. Selbstklebend auf der einen Seite, magnetisch auf der anderen. Magnetische Stärke etwa 70 g/cm². Stärke: 1,5 mm.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Zubehör am Whiteboard. Einfach einen Streifen Klebeband an einem beliebigen kleinen Gegenstand anbringen und ihn dann wie einen Magneten benutzen. Die gewünschte Länge einfach mit einer Schere von der Rolle abschneiden.
GTIN:
8713797028769
Hersteller-Name:
Legamaster
Breite:
3
Höhe:
1.25
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Isotroper Magnet und Avery-Band
beschriftbar:
Nein
Farbe:
Schwarz
Produkt-Typbezeichnung:
Magnetband
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnetband 12,5mm x 3m
Nettogewicht:
216
Zolltarifnummer (TARIC):
85051990
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Magnetband
Herstellerartikelnummer:
7-186100
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
517
pro Stück
€ 5,87*
ab € 14,95*
€ 21,34*
1 Tag
11
pro Stück
€ 5,49*
ab € 19,37*
€ 26,96*
2 Tage
11
pro Stück
€ 4,99*
ab € 19,92*
€ 27,65*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 34,23*
€ 46,07*
7 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 53,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,98334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.