Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster SUPER Magnet 35mm weiß 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster SUPER Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm weiß 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181419
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181419
EAN/GTIN:
     8713797028646
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund 2500g weiß d: 35 m...
Extra starker Magnet. Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stk. Magnetische Stärke: 2500g. Farbe: weiß. Durchmesser: 35 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün und weiß.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797028646
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Befestigen von schwereren Dokumenten an einem magnetischen Whiteboard oder einer Anschlagtafel.
Artikelbezeichnung:
Legamaster SUPER Magnet 35mm weiß 10St
Sonderform:
Rund
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Höhe:
14
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Hersteller-Name:
Legamaster
Durchmesser:
35
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
2000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Herstellerartikelnummer:
7-181419
Nettogewicht:
384
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
247
pro Packung
€ 5,87*
ab € 7,61*
€ 11,56*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 42,92*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,56*
€ 13,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,38*
€ 13,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,82*
€ 11,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,761* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.