Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster SUPER Magnet 35mm grün 2St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster SUPER Magnet 35mm grün 2St C&C
Legamaster SUPER Magnet 35mm grün 2St C&C
Legamaster SUPER Magnet 35mm grün 2St C&C
Legamaster SUPER Magnet 35mm grün 2St C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-181404-2
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181404-2
EAN/GTIN:
     8713797036887
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund grün
Extra starker Magnet. Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 2 Stk. Magnetische Stärke: 2500g. Farbe: grün. Durchmesser: 35 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün und weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grün
Höhe:
14
Werkstoff:
Kunststoff
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Befestigen von schwereren Dokumenten an einem magnetischen Whiteboard oder einer Anschlagtafel.
Sonderform:
Rund
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
2000
GTIN:
8713797036887
Durchmesser:
35
Artikelbezeichnung:
Legamaster SUPER Magnet 35mm grün 2St C&C
Nettogewicht:
62
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
201600
Herstellerartikelnummer:
7-181404-2
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Anzahl der Produkte pro Palette:
2560
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 4,18*
€ 4,9742
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.