Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181401
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181401
EAN/GTIN:
     8713797028608
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Extra starker Magnet. Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stk. Magnetische Stärke: 2500g. Farbe: schwarz. Durchmesser: 35 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün und weiß.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35
Farbe:
Schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Legamaster SUPER Magnet 35mm schwarz 10St
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Befestigen von schwereren Dokumenten an einem magnetischen Whiteboard oder einer Anschlagtafel.
GTIN:
8713797028608
Sonderform:
Rund
Hersteller-Name:
Legamaster
Höhe:
14
Tragfähigkeit:
2000
Herstellerartikelnummer:
7-181401
Produkttypbezeichnung:
Magnet
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Nettogewicht:
384
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
136
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,57*
€ 11,48*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 31,39*
€ 42,85*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.