Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm weiß 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181319
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181319
EAN/GTIN:
     8713797028592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
legamaster haftmagnete 30mm durchme...
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 1000g. Farbe: weiß. Durchmesser: 35 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und weiß.
Weitere Informationen:
Höhe:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 35mm weiß 10St
Tragfähigkeit:
1000
Farbe:
Weiß
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Sonderform:
Rund
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Durchmesser:
35
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797028592
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Herstellerartikelnummer:
7-181319
Nettogewicht:
202
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
33
pro Paket
€ 5,87*
ab € 5,24*
€ 8,26*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 39,42*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,52*
€ 8,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,524* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.