Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-181319-4
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181319-4
EAN/GTIN:
     8713797036849
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
legamaster haftmagnete 30mm durchme...
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 4 Stück. Magnetische Stärke: 1000g. Farbe: weiß. Durchmesser: 35 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und weiß.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
35
Sonderform:
Rund
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 35mm weiß 4St. C&C
Farbe:
Weiß
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Hersteller-Name:
Legamaster
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
GTIN:
8713797036849
Tragfähigkeit:
1000
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
249600
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Nettogewicht:
78.6
Anzahl der Produkte pro Palette:
2560
Paletten-Abmessung Volumen:
806400
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,7025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,78*
€ 4,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.