Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C
Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-181301-4
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181301-4
EAN/GTIN:
     8713797036801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet rund schwarz
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 4 Stück. Magnetische Stärke: 1000 g. Farbe: schwarz. Durchmesser: 35 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün und weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
GTIN:
8713797036801
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Durchmesser:
35
Farbe:
Schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
1000
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 35mm schwarz 4St C&C
Höhe:
9
Sonderform:
Rund
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Paletten-Abmessung Volumen:
806400
Herstellerartikelnummer:
7-181301-4
Nettogewicht:
78.6
Anzahl der Produkte pro Palette:
2560
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
249600
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,70* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,82*
€ 4,55
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,52*
€ 4,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.