Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 30mm grün 10St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 30mm grün 10St
Legamaster Magnet 30mm grün 10St
Legamaster Magnet 30mm grün 10St
Legamaster Magnet 30mm grün 10St
Artikel-Nr.:
     107-332492
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181204
EAN/GTIN:
     8713797028530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet legamaster
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 850 g. Farbe: grün. Durchmesser: 30 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und weiß.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Rund
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797028530
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 30mm grün 10St
Höhe:
8.5
Farbe:
Grün
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
850
Durchmesser:
30
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Werkstoff:
Kunststoff
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-181204
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Nettogewicht:
135
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, haft-magnet rund
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,24*
10 Tage
16
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,47*
€ 5,73*
7 Tage
unbekannt
1
pro Kit
Frei Haus
ab € 26,21*
€ 36,46*
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.