Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm gelb 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 20mm gelb 10St
Legamaster Magnet 20mm gelb 10St
Legamaster Magnet 20mm gelb 10St
Legamaster Magnet 20mm gelb 10St
Legamaster Magnet 20mm gelb 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181105
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181105
EAN/GTIN:
     8713797066082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet gelb 300 g 10 stk
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 250g. Farbe: gelb. Durchmesser: 20 mm. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, rot, gelb, grün, soft green, soft pink, soft blue, taupe.
Weitere Informationen:
Breite:
20
Höhe:
7
GTIN:
8713797066082
Farbe:
Gelb
Durchmesser:
20
Tragfähigkeit:
250
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 20mm gelb 10St
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Sonderform:
Rund
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Nettogewicht:
45
Herstellerartikelnummer:
7-181105
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
26
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,21*
€ 5,33*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 35,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,33*
€ 6,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,321* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.