Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm grün 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 20mm grün 10St
Legamaster Magnet 20mm grün 10St
Legamaster Magnet 20mm grün 10St
Legamaster Magnet 20mm grün 10St
Legamaster Magnet 20mm grün 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181104
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181104
EAN/GTIN:
     8713797033817
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete 30mm durchmesser grün v...
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 250g. Farbe: grün. Durchmesser: 20 mm. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, rot, gelb, grün, soft green, soft pink, soft blue, taupe.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Hersteller-Name:
Legamaster
Sonderform:
Rund
Höhe:
7
Farbe:
Grün
Breite:
20
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 20mm grün 10St
Durchmesser:
20
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
GTIN:
8713797033817
Tragfähigkeit:
250
Produkttypbezeichnung:
Magnet
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
45
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Herstellerartikelnummer:
7-181104
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
54
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,07*
€ 5,15*
7 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 36,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,30*
€ 5,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 4,09*
€ 4,87
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.