Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Artikel-Nr.:
     C3765-7-181104-8
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181104-8
EAN/GTIN:
     8713797036733
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet d20mm
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 8 Stück. Magnetische Stärke: 250g. Farbe: grün. Durchmesser: 20 mm. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, rot, gelb, grün, soft green, soft pink, soft blue, taupe.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797036733
Farbe:
Grün
Werkstoff:
Kunststoff
Tragfähigkeit:
250
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Durchmesser:
20
Breite:
45
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 20mm grün 8St C&C
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Hersteller-Name:
Legamaster
Sonderform:
Rund
Höhe:
23
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
136883.2
Nettogewicht:
36.6
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Anzahl der Produkte pro Palette:
2560
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-181104-8
Paletten-Abmessung Volumen:
806400
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,385* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,25*
€ 5,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,97*
€ 4,72
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,74*
€ 4,45
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,08*
€ 3,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.