Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 20mm blau 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-181103
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181103
EAN/GTIN:
     8713797033794
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet 10 stück
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 250g. Farbe: blau. Durchmesser: 20 mm. Verfügbare Farben: weiß, schwarz, rot, gelb, grün, soft green, soft pink, soft blue, taupe.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 20mm blau 10St
Werkstoff:
Kunststoff
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Tragfähigkeit:
250
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Höhe:
7
Hersteller-Name:
Legamaster
Breite:
20
Sonderform:
Rund
Farbe:
Blau
Durchmesser:
20
GTIN:
8713797033794
Nettogewicht:
45
Herstellerartikelnummer:
7-181103
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet legamaster
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
840
pro Paket
€ 5,87*
ab € 3,06*
€ 5,08*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,59*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,99*
€ 35,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 4,08*
€ 4,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,91*
€ 4,65
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,306* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.