Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 10mm gelb 10St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 10mm gelb 10St
Legamaster Magnet 10mm gelb 10St
Legamaster Magnet 10mm gelb 10St
Legamaster Magnet 10mm gelb 10St
Artikel-Nr.:
     1375-152008810
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181005
EAN/GTIN:
     8713797066075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund gelb
Auf magnetischen Whiteboards und anderen magnetischen Oberflächen verwendbar. Magnete mit spezieller Beschichtung, die Kratzer auf der Tafeloberfläche verhindert. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 150g. Farbe: gelb. Durchmesser: 10 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 10mm gelb 10St
Hersteller-Name:
Legamaster
Tragfähigkeit:
150
Farbe:
Gelb
Höhe:
7
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
Rund
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
10
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
GTIN:
8713797066075
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Herstellerartikelnummer:
7-181005
Nettogewicht:
18.9
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet gelb
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,35*
11 Tage
79
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,67*
€ 4,45*
9 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,65*
€ 5,93*
9 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,44*
€ 34,80*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,35*
€ 5,18
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Packung
ab 48 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,254* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.