Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnet 10mm grün 10St


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Legamaster Magnet 10mm grün 10St
Legamaster Magnet 10mm grün 10St
Legamaster Magnet 10mm grün 10St
Legamaster Magnet 10mm grün 10St
Artikel-Nr.:
     1375-152008860
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-181004
EAN/GTIN:
     8713797033718
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet 10 stück
Magnetische Stärke etwa 150 g. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und weiß. Set mit 10 Stück. Magnetische Stärke: 150g. Farbe: grün. Durchmesser: 10 mm. Verfügbare Farben: schwarz, rot, blau, grün, gelb und weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal zum Anbringen von Fotos und Notizen auf magnetischen Oberflächen wie Whiteboards oder Anschlagtafeln.
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Magnet
Sonderform:
Rund
Tragfähigkeit:
150
Hersteller-Name:
Legamaster
GTIN:
8713797033718
Durchmesser:
10
Höhe:
7
Artikelbezeichnung:
Legamaster Magnet 10mm grün 10St
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Farbe:
Grün
Produkttypbezeichnung:
Magnet
Zolltarifnummer (TARIC):
85059021
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-181004
Nettogewicht:
18.9
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet legamaster
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 2,51*
€ 4,32*
11 Tage
144
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,66*
€ 4,45*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 3,48*
€ 5,68*
8 Tage
unbekannt
pro Kit
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 34,90*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 3,41*
€ 4,06
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,251* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.