Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Artikel-Nr.:
     C3765-7-144112
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-144112
EAN/GTIN:
     8713797091046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akustik-Vlies
Akustikvlies
Pinboard
Pinntafel
Rahmenloses schallabsorbierendes Pinboard. Hochwertige, schwer entflammbare Stoffoberfläche. Brandschutzklasse B-S2, d0 gemäß EN 13501-1:2007+A1:2009. Zu 100 % recycelbarer, schallabsorbierender PET-Kern (20 mm Stärke). Schallabsorptionsklasse B. Mittlerer Schallabsorptionsgrad (Noise Reduction Coefficient, NRC) von 0,85 gemäß ISO 354:2003. Das rahmenlose Design ermöglicht die Kombination verschiedener WALL-UP-Tafeln. Für die senkrechte Montage. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
GTIN:
8713797091046
Farbe:
Grau
Höhe der Tafel:
119.5
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Textil
Produkt-Typbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Garantie gewährt:
Ja
Breite der Tafel:
200
beidseitig verwendbar:
Nein
Garantiedauer:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Durch eine deutliche Verbesserung der Akustik in einem Raum werden Ablenkungen durch Geräusche vermindert. Teilen Sie Informationen und behalten Sie sie auf einer hochwertigen XL-Pinnwand im Blick. Schaffen Sie einen ansprechenden und kollaborativen Arbeitsplatz. Kombinieren Sie mit WALL-UP Whiteboards, um eine individuelle Kreativfläche zu erstellen. Mit Bügelklemmen einfach an der Wand zu befestigen. Der Artikel ist kein Lagerartikel und wird auf Abruf produziert, daher ist weder eine Stornierung der Bestellung noch eine Rückgabe der Ware möglich.
Zubehör für Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Hersteller-Name:
Legamaster
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Masse (Gewicht):
12
Artikelbezeichnung:
Legamaster WALL-UP Akustik-Pinboard
Lieferumfang:
Montagematerialien
Material des Rahmens:
Ohne Rahmen
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Nettogewicht:
12000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhakensatz
Umweltfreundliches Merkmal:
100% wiederverwertbarer schallabsorbierender PET-Kern.
Produkttypbezeichnung:
Akustik-Pinboard
Zolltarifnummer (TARIC):
94037000
Herstellerartikelnummer:
7-144112
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 364,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,93*
€ 508,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,15*
€ 474,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,90*
€ 438,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,89*
€ 434,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.