Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-141643
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-141643
EAN/GTIN:
     8713797011853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filz-Pinnwand
Filzpinnwand
Filztafel
Filzwand
Robuste Textiltafel für den häufigen Gebrauch. Strapazierfähige Textilbespannung. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Textiloberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
GTIN:
8713797011853
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Nettogewicht:
3150
Breite der Tafel:
90
Farbcode:
012
Ablageschale vorhanden:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Paletten-Abmessung Volumen:
132480
Farbe:
Grau
Anzahl der Produkte pro Palette:
80
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe des Rahmens:
Silber
Höhe der Tafel:
60
beidseitig verwendbar:
Nein
Masse (Gewicht):
3.15
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerartikelnummer:
7-141643
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
280000
Lieferumfang:
Montagematerialien
Basisfarbe:
Grau
Herstellername:
Legamaster
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Ja
Hersteller-Name:
Legamaster
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 60x90cm grau
Garantiedauer:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Filztafel
Produkttypbezeichnung:
Filztafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,02*
€ 72,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.