Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-141635
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-141635
EAN/GTIN:
     8713797011846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pinboard
Pinntafel
Pinnwand
Pintafel
Robuste Textiltafel für den häufigen Gebrauch. Strapazierfähige Textilbespannung. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Farbe des Rahmens:
Silber
Garantie gewährt:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Masse (Gewicht):
1.8
Material des Rahmens:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 45x60cm grau
Höhe der Tafel:
45
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Textiloberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
GTIN:
8713797011846
Breite der Tafel:
60
Hersteller-Name:
Legamaster
Garantiedauer:
2
Produkt-Typbezeichnung:
Filztafel
Lieferumfang:
Montagematerialien
beidseitig verwendbar:
Nein
Farbe:
Grau
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Produkttypbezeichnung:
Filztafel
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
60000
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Paletten-Abmessung Volumen:
739200
Herstellerartikelnummer:
7-141635
Nettogewicht:
1800
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,39*
€ 86,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.