Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Artikel-Nr.:
     C3765-7-141554
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-141554
EAN/GTIN:
     8713797027595
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftnotizbrett
Hafttafel
Memo-Board
Memo-Tafel
Robuste Textiltafel für den häufigen Gebrauch. Strapazierfähige Textilbespannung. Aluminiumrahmen mit weißen Kunststoffecken. Montage in waagerechter oder senkrechter Position möglich. Lieferung inklusive Montageset und Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
120
Garantiedauer:
2
Masse (Gewicht):
5.85
Farbe:
Blau
Lieferumfang:
Montagematerialien
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium
GTIN:
8713797027595
Höhe der Tafel:
90
beidseitig verwendbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Filztafel
Hersteller-Name:
Legamaster
Beschreibung der Besonderheiten:
Teilen Sie Informationen und behalten Sie diese im Blick. Ideal zum Anbringen von Notizen, Bildern, Zeichnungen oder Plänen. Nachhaltige Textiloberfläche kaschiert Einstichlöcher zuverlässig. Einfache Wandmontage: flexible Montage durch verdecktes Langlochsystem.
Farbe des Rahmens:
Silber
Artikelbezeichnung:
Legamaster PREMIUM Pinboard Textil 90x120cm blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Filz
Zubehör für Wandbefestigung:
Wand
Ablageschale vorhanden:
Nein
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
195000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
63079091
Paletten-Abmessung Volumen:
1742000
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wand
Nettogewicht:
5850
Produkttypbezeichnung:
Filztafel
Anzahl der Produkte pro Palette:
30
Herstellerartikelnummer:
7-141554
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,19*
€ 114,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,08*
€ 83,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.