Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder, 2,5-35 mm² rm/sm, 2,5-50 mm² rm(v)/re/se, M10x1, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV315V
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV315V
EAN/GTIN:
     4012078490849
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben und Mittelsteg. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
2.5 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
2.5 mm² | 50 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
2.5 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6 mm² | 50 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6 mm² | 50 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,9175*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,5175*
€ 6,56583
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,4075*
€ 6,43493
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,9475*
€ 5,88753
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,5175*
€ 5,37583
pro Stück
ab 80 Stück
€ 4,4475*
€ 5,29253
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 3,9175*
€ 4,66183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.