Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder,35-185 mm²rm/sm,35-185 mm²rm(v)/re/se,M18x1,5,Abreißkopf,verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV310AKV
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV310AKV
EAN/GTIN:
     4012078480123
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben und Mittelsteg. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 mm² | 185 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,1706*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,3675*
€ 24,23733
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,2675*
€ 22,92833
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,7575*
€ 21,13143
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,4375*
€ 20,75063
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1706*
€ 18,05301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.