Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder, 25-95 mm²rm/sm, 25-95 mm²rm(v)/re/se,M12x1, Abreißkopf, verz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV309AKV
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV309AKV
EAN/GTIN:
     4012078480086
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben und Mittelsteg. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
16 mm² | 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
16 mm² | 95 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
16 mm² | 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
16 mm² | 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
16 mm² | 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
16 mm² | 95 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
16 mm² | 95 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
ja
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,5173*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 16,0775*
€ 19,13223
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,4675*
€ 18,40633
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7975*
€ 17,60903
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,9975*
€ 16,65703
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,5275*
€ 16,09773
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 12,5173*
€ 14,89559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.