Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder, 6-25 mm² rm/sm, 6-35 mm² rm(v)/re/se, M8x1, verzinnt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV303V
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV303V
EAN/GTIN:
     4012078490740
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
schraubstoßverbinder 35mm²
Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (Unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
6 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
6 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
6 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
6 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
6 mm² | 35 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
6 mm² | 25 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
6 mm² | 35 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberfläche:
verzinnt
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,5375*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31073*
€ 6,31977
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,2775*
€ 6,28023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,0375*
€ 5,99463
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,6075*
€ 5,48293
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4575*
€ 5,30443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0275*
€ 4,79273
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5375*
€ 4,20963
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.