Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverbinder, 35-185 mm² rm/sm, 35-185 mm² rm(v)/re/se, M18x1,5, blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-SV302
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     SV302
EAN/GTIN:
     4012078487665
Suchbegriffe:
Schraubstoßverbinder
schraubstoßverbinder 35-150 qmm
Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (Unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.
Weitere Informationen:
Nennquerschnitt Kupfer, RM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, RE:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Kupfer, SM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, RE:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SM:
35 mm² | 185 mm²
Nennquerschnitt Aluminium, SE:
35 mm² | 185 mm²
Werkstoff des Leiters:
Aluminium/Kupfer
Oberfläche:
blank
Ölstopp/Mittelsteg:
nein
Isolierung:
nein
Spannungsreihe:
bis 15 kV
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbinder, Verbinder, Kabelschraubverbinder
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52165*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,25165*
€ 18,14946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,94165*
€ 17,78056
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,9175*
€ 17,75183
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,5175*
€ 16,08583
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,6475*
€ 15,05053
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,0775*
€ 14,37223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52165*
€ 12,52076
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.