Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Streudose mit isolierten Zwillings-Aderendhülsen 2 x 0,75 - 2 x 2,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C3686-ST15B
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     ST15B
EAN/GTIN:
     4012078038348
Suchbegriffe:
Aderendhülsen Sortiment
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Streudose aus schlagfestem Kunststoff. Stapelbar und wiederverschließbar. Lieferumfang: Streudose (ST15L) 1 Stück, isol. Zwillingsaderendhülse, 2 x 0,75 mm² (8708) 50 Stück, isol. Zwillingsaderendhülse, 2 x 1 mm² (8718) 50 Stück, isol. Zwillingsaderendhülse, 2 x 1,5 mm² (8728) 50 Stück, isol. Zwillingsaderendhülse, 2 x 2,5 mm² (87310) 50 Stück.
Weitere Informationen:
Isolierte Aderendhülsen:
ja
Isolierte Kabelverbindungen:
nein
Nicht-isolierte Aderendhülsen:
nein
Nicht-isolierte Kabelverbindungen:
nein
Presskabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:
nein
Kabelbinder:
nein
Kabelverschraubungen:
nein
Mit Werkzeug:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.