Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L-BOXX mit Frontgriff, B x T x H: 442 x 357 x 151 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD02
Artikel-Nr.:
     C3686-LBOXX136LFG
Hersteller:
     Klauke
Herst.-Nr.:
     LBOXX136LFG
EAN/GTIN:
     4012078824170
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Aus stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff hergestellt. Sehr robust, belastbar bis 100 kg. Über ein Easy-Klick-System stapelbar, das sich leicht öffnen und schließen lässt. Abmessungen: 442x357x151 mm (LxBxH).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Schulterriemen:
nein
Signalrot:
nein
Hängeschlossbügel:
nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,78*
€ 196,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,26*
€ 187,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,53*
€ 176,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,65*
€ 160,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.